Motion
06018ET3ECT364TF1-W2

WEG ELECTRIC CORP
06018ET3ECT364TF1-W2

Moteur à usage défini - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133678
N° MFR06018ET3ECT364TF1-W2
Prix15,490.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEG ELECTRIC CORP
06018ET3ECT364TF1-W2

Moteur à usage défini - 60 hp, 1800 tr/min, 3 ph, 230 V, 460 V, Logement de la TEFC, 60 Hz, Base de 1800 tr/min, Fonction continue
N° D’ARTICLE MI09133678
N° MFR06018ET3ECT364TF1-W2
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
Prix15,490.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6314
  • Facteur de service
    1.25
  • Poids
    848 lb, 384.6 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    Severe Duty; efficacité supérieure NEMA; tour de refroidissement; montage sur pied; Ic411 - Tefc; cadre en fonte; immersion constante dans le flux de résine; arbre en acier au carbone Sae 1040/45 ; peinture rurale 5009 ; peinture verticale; joints d’étanchéité de roulement étanches
  • Plage de température ambiante
    -4 à 104 °F;-20 à 40 °C
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1
  • Régime de base
    1800 tr/min
  • Description
    HP :60, F#364/5T, TR/MIN :1800, 230/460V, TEFC
  • Mot-clé de description
    Service intense
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6314 2RS C3
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Trois phases
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Ampérage à pleine charge
    143 A;71.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    0.95
  • Couple de pleine charge
    177 pi-lb
  • HP
    60 hp;45 kW
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    IP55
  • Code KVA
    G
  • kW
    45 kW;60 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06018ET3ECT364TF1-W2
  • Catégorie de moteur
    Service intense
  • Puissance du moteur
    60 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    230 V, 460 V
  • Type de montage
    Pied
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6314 2RS C3
  • Type de produit
    Moteurs à usage déterminé
  • Conformité RoHs
    Oui
  • Méthode de démarrage
    Directement en ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Type de roulement
    Balle à double joint
  • Tension
    230 V, 460 V

Aperçu

Description du fabricant
06018ET3ECT364TF1-W2 60HP 1800 230/460 A

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon