Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6314
- Facteur de service1.25
- Poids864 lb, 391.9 kg
Détails
- Détails supplémentairesSevere Duty; tour de refroidissement; efficacité supérieure NEMA; cadre en fonte; joint d’étanchéité de roulement étanche; joint d’étanchéité de roulement de nœud étanche; imprégnation de flux constant de résine; peinture toropicalisée
- Plage de température ambiante-4 à 104 °F;-20 à 40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF2
- Régime de base1800 tr/min
- DescriptionHP :60, F#364/5T, TR/MIN :1800, 575V, TEFC
- Mot-clé de descriptionService intense
- Roulement d'extrémité d'entraînement6314 2RS C3
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge57.3 A
- Efficacité de la pleine charge0.95
- Couple de pleine charge177 pi-lb;240 N-m
- HP60 hp
- Classe d’isolationF
- Cote IPIP55
- Code KVAG
- kW45 kW
- Numéro de catalogue du fabricant06018ET3HCT364T-W22
- Catégorie de moteurService intense
- Puissance du moteur60 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur575 V
- Type de montagePied
- Classe de conception NEMAB
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6314 2RS C3
- Type de produitMoteurs à usage déterminé
- Méthode de démarrageDirectement en ligne
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Tension575 V
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du moteur de lavage encapsulé WEGDépliant du moteur de lavage encapsulé WEG
Voir la documentation
Brochure sur les boissons alimentaires WegSolutions alimentaires et de boissons WEG pour les moteurs, les boîtes d’engrenages, l’automatisation, les entraînements, les revêtements et les applications de traitement industriel. La brochure couvre les produits laitiers, les boissons, la viande et la volaille, la boulangerie, l’agroentreprise, les services publics, les services alimentaires, les moteurs de lavage, les solutions numériques, la transmission et la distribution, et les technologies écoénergétiques conçues pour l’exploitation des aliments et des boissons
Voir la documentation
Brochure des solutions WEG pour l’eauLes solutions WEG se démarquent par l’efficacité et la flexibilité de leur conception électrique et mécanique, s’adaptant aux exigences les plus exigeantes des clients dans différentes applications, avec une gamme complète de produits pour l’industrie de l’eau.
Voir la documentation