Motion
00 20 01 V17

KNIPEX
00 20 01 V17

Ensemble de 4 pinces chromées dans un plateau en mousse
N° D’ARTICLE MI09165894
N° MFR00 20 01 V17
Prix355.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KNIPEX
00 20 01 V17

Ensemble de 4 pinces chromées dans un plateau en mousse
N° D’ARTICLE MI09165894
N° MFR00 20 01 V17
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
Prix355.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Contenu
    03 05 180, 26 15 200, 74 05 180, 87 05 250
  • Poids
    2.71 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Allemagne
  • Description
    Ensemble de 4 pinces chromées dans un plateau en mousse
  • Couleur de la poignée
    Rouge/Bleu
  • Matériau de la poignée
    Multicomposants
  • Style de poignée
    Multicomposants
  • Code d’harmonisation
    8206.00.0000
  • Accessoires inclus
    Comprend 1 pince combinée de 7 1/4 po (03 05 180), 1 pince coupante latérale de type snipe de 8 po (26 15 200), 1 pince coupante diagonale à grand effet de levier de 7 1/4 po (74 05 180) et 1 pince coupante pour pompe à eau Cobra de 10 po (87 05 250).
  • Comprend
    26 15 200, 74 05 180, 87 05 250, 03 05 180
  • Isolé
    Non
  • Style de surface de mâchoire
    Dentelé
  • Numéro CUP du fabricant
    843221023485
  • Matériel
    ENSEMBLE
  • Nombre de pièces
    4
  • Type d’ensemble
    Ensembles
  • CUP_NON
    843221023485

Aperçu

Description du fabricant
00 20 01 V17 ENSEMBLE DE PINCES
  • Quatre pinces chromées KNIPEX les plus vendues pour les pinces de base parfaites placées dans un plateau de rangement pour outils en mousse.
  • Comprend 1 pince combinée de 7 1/4 po (03 05 180), 1 pince coupante latérale de type snipe de 8 po (26 15 200), 1 pince coupante diagonale à grand effet de levier de 7 1/4 po (74 05 180) et 1 pince coupante pour pompe à eau Cobra de 10 po (87 05 250).
  • Le plateau en mousse peut être utilisé dans les établi ou les tiroirs d’armoire.
  • Chaque cavité d’outil est fabriquée avec précision pour chacun des quatre outils afin de faciliter l’emplacement et le rangement de l’outil.
  • Dimensions du plateau en mousse (L x L x H) : 13.9 x 6.5 x 1.3 pouces.
  • Ensemble de pinces mixtes pour répondre à vos besoins en matière de prise et de coupe.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon