Motion
104335
LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, blindé
N° D’ARTICLE MI09166505
N° MFR104335
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LUTZE ETHERNET (C) PVC Cat5e, blindé
N° D’ARTICLE MI09166505
N° MFR104335
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conducteur
    AWG 26
  • Diamètre extérieur
    0.248 po, 6.3 mm

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    Cat5e, CMG 75C, RoHS, REACH
  • Rayon de courbure
    Déplacement 12 x OD de câble, fixe 6 x OD de câble
  • Marquage du conducteur
    WHBU/BU, WHOG/OG, WHGN/GN, WHBN/BN
  • Toron conducteur
    7 brins
  • Poids en cuivre lb 1000 pi
    20 lb
  • Matériau d’isolation
    Polyoléfine
  • Couleur de la veste
    Vert
  • Matériau de la veste
    PVC
  • Nombre de conducteurs
    4 paires
  • Résistant à l’huile
    Résistant à l’huile
  • Quantité de l’emballage
    1
  • Énoncé de la proposition 65
    Sans objet
  • Blindage
    Blindage en aluminium, blindage en tresse en cuivre étamé
  • Plage de température
    Déplacement -5°C - +70°C, fixe -30°C - +80°C
  • Tension
    300V
  • Garantie
    5 ans

Aperçu

Description du fabricant
104335 ETHERNET ÉLECTRONIQUE (C) PVC UL
  • Câble Ethernet flexible pour applications stationnaires
  • Pour le câblage des systèmes Ethernet industriels
  • Conception de câble pour les environnements industriels et les conditions de fonctionnement avec des niveaux de bruit électrique élevés
  • Application dans la technologie d’automatisation, la technologie de transport et de convoyeur, la fabrication de machines-outils
  • Conforme aux exigences NFPA 79
  • Protection élevée contre les interférences électromagnétiques (EMI)
  • Sans talc ni silicone

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif