Motion
UCNFB205-16B-A

PEER BEARING CO (SKF)
UCNFB205-16B-A

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, standard, sans expansion
N° D’ARTICLE MI09172039
N° MFRUCNFB205-16B-A
Prix397.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCNFB205-16B-A

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Alésage 1 po, matériau en acier inoxydable, standard, sans expansion
N° D’ARTICLE MI09172039
N° MFRUCNFB205-16B-A
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
Votre prix397.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    2518 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Applications alimentaires et boissons • FaBXTREME sans entretien • Anneau intérieur large • résistant à la corrosion pour les applications de lavage
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de scellement
    Joint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
  • Capacité de charge statique
    1416 lbf

Aperçu

Description du fabricant
PAR.UCNFB205-16B-A UNITÉ MONTÉE
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif