Motion
UCNFB207-23B-A

PEER BEARING CO (SKF)
UCNFB207-23B-A

Aliments et boissons Unité de roulement à billes à bride FaBXTREME à 3 boulons, roulement en acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable, anneau intérieur large et verrou à vis de fixation, conforme à la FDA
N° D’ARTICLE MI09172042
N° MFRUCNFB207-23B-A
Price$641.98/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCNFB207-23B-A

Aliments et boissons Unité de roulement à billes à bride FaBXTREME à 3 boulons, roulement en acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable, anneau intérieur large et verrou à vis de fixation, conforme à la FDA
N° D’ARTICLE MI09172042
N° MFRUCNFB207-23B-A
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
Votre prix641.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1-7/16 in

Details

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    4631 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de scellement
    Joint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
  • Capacité de charge statique
    2743 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNFB207-23B-A UNITÉ MONTÉE
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif