Motion
UCNFT207-23B-A

PEER BEARING CO (SKF)
UCNFT207-23B-A

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1-7/16 po, standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09172048
N° MFRUCNFT207-23B-A
Prix697.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER BEARING CO (SKF)
UCNFT207-23B-A

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre de 1-7/16 po, standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09172048
N° MFRUCNFT207-23B-A
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
Prix697.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    4631 lbf
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Buna-N
  • Type de scellement
    Joint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
  • Capacité de charge statique
    2743 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNFT207-23B-A UNITÉ MONTÉE
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif