Motion
UCNP208-24B-A
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1.5 po, matériau en acier inoxydable, standard, sans expansion
N° D’ARTICLE MI09172052
N° MFRUCNP208-24B-A
Prix669.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 1.5 po, matériau en acier inoxydable, standard, sans expansion
N° D’ARTICLE MI09172052
N° MFRUCNP208-24B-A
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
Prix669.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5868 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Applications alimentaires et boissons • FaBXTREME sans entretien • Anneau intérieur large • résistant à la corrosion pour les applications de lavage
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de scellement
    Joint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
  • Capacité de charge statique
    3597 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNP208-24B-A UNITÉ MONTÉE
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage