Motion
UCNP211-32B-A
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2 po, matériau en acier inoxydable, standard, sans expansion
N° D’ARTICLE MI09172055
N° MFRUCNP211-32B-A
Prix1,636.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage 2 po, matériau en acier inoxydable, standard, sans expansion
N° D’ARTICLE MI09172055
N° MFRUCNP211-32B-A
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
Prix1,636.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7801 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Applications alimentaires et boissons • FaBXTREME sans entretien • Anneau intérieur large • résistant à la corrosion pour les applications de lavage
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de scellement
    Joint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
  • Capacité de charge statique
    5261 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNP211-32B-A UNITÉ MONTÉE
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage