Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1-1/4 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique4631 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Applications alimentaires et boissons • Bloc de roulement à billes à base coussinée sans entretien FaBXTREME • Anneau intérieur large • résistant à la corrosion pour les applications de lavage
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBloc d’oreiller
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- RelubrifiableNon
- Type de scellementJoint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
- Capacité de charge statique2743 lbf
Aperçu
- Applications alimentaires et boissons
- Bloc de roulement à billes à base coussinée sans entretien FaBXTREME
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage