Motion
UCN205B-A
Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09172061
N° MFRUCN205B-A
Prix330.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial et à rainure profonde - Alésage droit, DI 25 mm, D.E 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09172061
N° MFRUCN205B-A
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
Prix330.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    2518 lbf
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Buna-N
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Capacité de charge statique
    1416 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCN205B-A INSERT MONTÉ
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • roulement à billes à insert en acier inoxydable
  • anneau extérieur sphérique
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage