Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre35 mm
- Extérieur Diamètre40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique4631 lbf
- Type d’expansionNon-expansion
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- RelubrifiableNon
- Type de jointBuna-N
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Capacité de charge statique2743 lbf
Aperçu
- Applications alimentaires et boissons
- FaBXTREME sans entretien
- roulement à billes à insert en acier inoxydable
- anneau extérieur sphérique
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage