Motion
8L102KP11
Colliers à arbre divisé deux pièces plaqués chrome en acier de 1-1/8 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI09172077
N° MFR8L102KP11
Prix50.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers à arbre divisé deux pièces plaqués chrome en acier de 1-1/8 po avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI09172077
N° MFR8L102KP11
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
Prix50.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur de vis
    0.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 5/8
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Finition
    Plaqué chrome
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable 18-8
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786038389

Aperçu

Description du fabricant
8L102KP11