Spécifications
Dimensions
- Espacement du déflecteur6
- Taille1236
- Diamètre du tube6 - 3/8 po
Détails
- Matériau du déflecteurAcier au carbone
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile/fibre de cellulose
- Température de fonctionnement maximale300
- Matériau du support de montageAcier au carbone
- SérieSC
- Matériau de la coquilleAcier au carbone