Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique2293 lbf
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de boîtierBride
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- RelubrifiableNon
- Type de jointBuna-N
- Type de scellementJoint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
- Capacité de charge statique1196 lbf
Aperçu
- Applications alimentaires et boissons
- FaBXTREME sans entretien
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage