Motion
UCNF206-18B-A
Aliments et boissons Unité de roulement à billes à bride FaBXTREME à 4 boulons, roulement en acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable, anneau intérieur large et verrou à vis de fixation, conforme à la FDA
N° D’ARTICLE MI09172160
N° MFRUCNF206-18B-A
Prix739.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Aliments et boissons Unité de roulement à billes à bride FaBXTREME à 4 boulons, roulement en acier inoxydable, boîtier en acier inoxydable, anneau intérieur large et verrou à vis de fixation, conforme à la FDA
N° D’ARTICLE MI09172160
N° MFRUCNF206-18B-A
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
Prix739.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/8 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    3507 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bride
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de scellement
    Joint d’étanchéité et Flinger des deux côtés
  • Capacité de charge statique
    2032 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNF206-18B-A UNITÉ MONTÉE
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage