Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3125 po
- Diamètre extérieur40 mm
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique4631 lbf
- Type d’expansionNon-expansion
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableNon
- Type de jointBuna-N
- Capacité de charge statique2743 lbf
Aperçu
- Applications alimentaires et boissons
- FaBXTREME sans entretien
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage