Motion
UCNFT204-12FT
Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09172170
N° MFRUCNFT204-12FT
Prix421.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09172170
N° MFRUCNFT204-12FT
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
Prix421.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    2293 lbf
  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Buna-N
  • Capacité de charge statique
    1196 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNFT204-12FT INSÉRER BRG
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage