Motion
UCNP204-12FT
Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09172175
N° MFRUCNP204-12FT
Prix221.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes à rainure radiale et profonde - Alésage droit, DI 0.7500 po, D.E 40 mm, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09172175
N° MFRUCNP204-12FT
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
Votre prix221.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Standard
  • Capacité de charge dynamique
    2293 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Caractéristiques et avantages
    • Applications alimentaires et boissons • FaBXTREME sans entretien • Anneau intérieur large • résistant à la corrosion pour les applications de lavage
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Buna-N
  • Capacité de charge statique
    1196 lbf

Aperçu

Description du fabricant
UCNP204-12FT INSÉRER BRG
  • Applications alimentaires et boissons
  • FaBXTREME sans entretien
  • anneau intérieur large
  • résistant à la corrosion pour les applications de lavage