Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAcier inoxydable
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceStandard
- Capacité de charge dynamique2293 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Applications alimentaires et boissons • Bloc de roulement à billes à base coussinée sans entretien FaBXTREME • Anneau intérieur large • résistant à la corrosion pour les applications de lavage
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- RelubrifiableNon
- Type de jointBuna-N
- Capacité de charge statique1196 lbf
Aperçu
- Applications alimentaires et boissons
- Bloc de roulement à billes à base coussinée sans entretien FaBXTREME
- anneau intérieur large
- résistant à la corrosion pour les applications de lavage