Motion
7100214057

3M
7100214057

Cubitron™ II Courroie de ponçage et de finition - grain 180+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI09177937
N° MFR7100214057
Prix48.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7100214057

Cubitron™ II Courroie de ponçage et de finition - grain 180+ , matériau en céramique, longueur de courroie 132.0000 po, largeur de courroie 4.0000 po
N° D’ARTICLE MI09177937
N° MFR7100214057
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
Votre prix48.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    YF
  • Longueur de la courroie
    132 po
  • Largeur de la courroie
    4 po
  • Longueur totale
    132 po
  • Largeur totale
    4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique de forme précise
  • Application
    Ébavurage, finition, meulage, polissage
  • Matériau de support
    Tissu de polyester
  • Couleur
    Marron
  • Numéro de grain
    180+
  • Numéro CUP du fabricant
    00638060763629
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Ceinture en tissu
  • CUP_NON
    00638060763629

Aperçu

Description du fabricant
POIDS 7100214057 4 X 132 784F 180 YF
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Le mélange de grains en forme de précision 3M offre une durée de vie significativement plus longue que les courroies en oxyde d’aluminium comparables
  • Le minéral exclusif fournit des résultats constants et plus rapides sur les applications à pression moyenne, aidant à améliorer la productivité et le débit
  • Réduit les changements et les temps d’arrêt dans les applications robotiques et assistées par pression
  • L’endos modérément flexible offre une conformabilité pour le meulage et le mélange des surfaces droites et profilées
  • L’endos en polyester de poids YF est utilisé pour les grades 36-80, tandis que l’endos en polyester de poids XF plus léger est utilisé pour les grades 120-180
  • L’aide au meulage refroidit les processus abrasifs sur les alliages sensibles à la chaleur
  • Convient aux applications humides et sèches sur tous les métaux
  • La liaison en résine durable résiste à la détérioration causée par la chaleur, prolongeant la durée de vie de la courroie