Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Extrémité 2 Taille3/8 po
- Taille hexagonale0.875 po / 22.225 mm
- Longueur1.338 po / 33.9852 mm
- Poids0.1182 lb
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- Matériau du corpsAcier
- Style de fin 1EIG
- Filetage de l’extrémité 13/4-16
- Type de fin 1Homme
- Style de fin 2NPT
- Extrémité 2 Filetage3/8-18
- Type de fin 2Homme
- Code d’harmonisation7318.16.0085
- Catalogue du fabricant
- MatérielAcier
- Normes respectéesLes raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .