Motion
1A24FLB20
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI09179232
N° MFR1A24FLB20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de flexible à sertir Aeroquip série 1A Coude SAE Code 61 90˚
N° D’ARTICLE MI09179232
N° MFR1A24FLB20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Hauteur
    4.32 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    4.31 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -20
  • Diamètre intérieur du tuyau
    1.2500 po
  • Diamètre intérieur
    1.01 po
  • Longueur
    7.22 po
  • Diamètre extérieur
    2.406 po
  • Longueur totale
    7.22 po
  • Largeur
    2.41 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2661(–12 à –32), FC310, FC510, FC579, FC611, FC619 (–12 à –32), FC639/FC839B, FC693, FC735, FC849/FC849B, GH120, GH194, GH195, GH663, GH681–6, GH781, GH793, EC115, EC215, EC110, EC210, EC118
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Bride
  • Style de fin 1
    Bride
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1A24FLB20
  • Numéro CUP du fabricant
    678146180483
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146180483

Aperçu

Description du fabricant
1A24FLB20
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau