Motion
17-12001

HEXARMOR
17-12001

Écran facial mécanique HexArmor - Type d’accessoire : Se fixe au casque (encoches latérales), polyoxyméthylène, polycarbonate-acrylonitrile butadiène styrène, polybutylène téréphtalate-polycarbonate, acier inoxydable et matériau en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09179412
N° MFR17-12001
Prix86.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
17-12001

Écran facial mécanique HexArmor - Type d’accessoire : Se fixe au casque (encoches latérales), polyoxyméthylène, polycarbonate-acrylonitrile butadiène styrène, polybutylène téréphtalate-polycarbonate, acier inoxydable et matériau en polycarbonate
N° D’ARTICLE MI09179412
N° MFR17-12001
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
Prix86.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10
  • Largeur
    11

Détails

  • Type d’ajustement
    S.O.
  • Type de pièce jointe
    Attacher au casque (fenêtres latérales)
  • Couleur
    Transparent/Noir
  • Comprend
    Adaptateur mécanique pour casque
  • Numéro CUP du fabricant
    810001792343
  • Matériel
    Polyoxyméthylène, polycarbonate-acrylonitrile butadiène styrène, polybutylène téréphtalate-polycarbonate, acier inoxydable et polycarbonate
  • Série
    Ceros
  • CUP_NON
    810001792343

Aperçu

Description du fabricant
TROUSSE D’ÉCRAN FACIAL MÉCANIQUE 17-12001
  • Compatible with XP250, XP250E, XP450A, XP450A Comfortable, close fit to the face for more protection Permanent TruShield® anti-fog coating on the inside and scratch-resistant hard coat on the outside Nests evenly when pushed up on top of the safety helmet for less strain and more balance Compatible with K1M earmuffs Meets ANSI Z87.1-2015, Z87+, CE EN166, CSA Z94.3 standards Meets D3 liquid splash protection

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon