Motion
181640CSA

MCR SAFETY
181640CSA

Coussin pour le visage – PETG, transparent, 8 x 16 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI09181827
N° MFR181640CSA
Prix3.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
181640CSA

Coussin pour le visage – PETG, transparent, 8 x 16 po / 254 x 254 mm
N° D’ARTICLE MI09181827
N° MFR181640CSA
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
Prix3.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.040 po
  • Largeur de fenêtre
    16 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    766868544185
  • Quantité du colis
    100 par paquet
  • CUP_NON
    766868544185
  • Couleur de la fenêtre
    Effacer
  • Matériau de la fenêtre
    PETG
  • Type de fenêtre
    Écran facial

Aperçu

Description du fabricant
181640CSA MCR VISAGE DE PROTECTION
  • Écran facial - Matériau PETG transparent
  • Mesure 8 po x 16 po
  • .040 Épaisseur
  • Conforme aux normes CAN / CSA Z94.3

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good