Motion
31L009
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 9/16 po, économique
N° D’ARTICLE MI09182235
N° MFR31L009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre monoblocs en acier de type pince fendue, 9/16 po, économique
N° D’ARTICLE MI09182235
N° MFR31L009
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.5625 po
  • Diamètre extérieur
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille de la vis
    10-32 x 1/2
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Économie
  • CUP_NON
    662786033469

Aperçu

Description du fabricant
31L009

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif