Motion
23264CAG3MKC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAG3MKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI09182273
N° MFR23264CAG3MKC3P55W507
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23264CAG3MKC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 320 mm, DI 580 mm, largeur 208 mm, 1:12 diamètre conique
N° D’ARTICLE MI09182273
N° MFR23264CAG3MKC3P55W507
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    320 mm
  • Extérieur Diamètre  
    580 mm
  • Global Largeur  
    208 mm
  • Poids
    595.24 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    029176971396
  • Tr/min maximum (graisse)
    530 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    232
  • CUP_NON
    029176971396

Aperçu

Description du fabricant
23264CAG3MKC3P55W507