Motion
GTCH1243F2415GB

GLOBAL FILTER CORP
GTCH1243F2415GB

GTCH1243F2415GB
N° D’ARTICLE MI09182418
N° MFRGTCH1243F2415GB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GLOBAL FILTER CORP
GTCH1243F2415GB

GTCH1243F2415GB
N° D’ARTICLE MI09182418
N° MFRGTCH1243F2415GB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la cartouche
    40 po
  • Taille de l’orifice de sortie d’entrée
    3 po

Détails

  • Mot-clé de description
    Bride à face surélevée 3 po
  • Mot-clé de description 2
    Cartouches 12 x 40 po / 254 x 254 mm
  • Terminer la configuration
    Universel, DOE, 222-FLAT, 226-FLAT
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride à face surélevée
  • Catalogue du fabricant
  • Nombre de cartouches
    12
  • Configuration de la sortie
    Côté opposé
  • Pression nominale
    150 psi à 250°F
  • Finition de surface
    Perle en verre
  • Matériau du navire
    Acier inoxydable 304

Aperçu

Description du fabricant
GTCH1243F2415GB GTCH1243F2415GB 12-CART
  • Les bonnets de siège universels et les plaques de compression et de retenue alternatives permettent aux récipients d’accepter les cartouches DOE, 222/FLAT ou 222/ FIN
  • Construction en acier inoxydable
  • Conception à joint torique unique (standard Buna)
  • Écrous à œillet/fermeture à boulon pivotant facile d’accès
  • Pieds de support/montage angulaire soudés robustes
  • Davier de fermeture de volant assisté par roulement (GTCH12 et plus)

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif