Motion
G075-TJ3-PTXT-GFN

ALL-FLO PUMP COMPANY
G075-TJ3-PTXT-GFN

Pompe boulonnée métallique tout usage - Section produit en acier inoxydable 316 , centre en polyéthylène conducteur, bride sanitaire 1 po (triple pince), débit maximum 20.0 gal/min, déplacement moyen 0.070 gal
N° D’ARTICLE MI09182422
N° MFRG075-TJ3-PTXT-GFN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ALL-FLO PUMP COMPANY
G075-TJ3-PTXT-GFN

Pompe boulonnée métallique tout usage - Section produit en acier inoxydable 316 , centre en polyéthylène conducteur, bride sanitaire 1 po (triple pince), débit maximum 20.0 gal/min, déplacement moyen 0.070 gal
N° D’ARTICLE MI09182422
N° MFRG075-TJ3-PTXT-GFN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po

Détails

  • Entrée d'air
    1/4 NPT
  • Déplacement moyen
    0.070 gal
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Polyéthylène conducteur
  • Certification
    ATEX, CE, FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable 316
  • Mot-clé de description
    Bride sanitaire de 2,5 cm (Tri-Clamp)
  • Matériau de la membrane
    PTFE intégral
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    100 psi
  • Teneur maximale en solides
    7/20 po Dia.
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 6.60 pi, humide - 29.50 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable 316

Aperçu

Description du fabricant
G075-TJ3-PTXT-GFN G075-TJ3-PTXT-GFN 3/4"

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif