Spécifications
Dimensions
- Tailles de l’orifice de sortie d’entrée1-1/2 po
Détails
- Entrée d'air1/4 NPT
- Déplacement moyen0.070 gal
- Matériau de la billePTFE
- Matériau de la section centralePolyéthylène conducteur
- CertificationATEX, CE, FDA
- Vérifier le matériau du siègeAcier inoxydable 316
- Mot-clé de descriptionBride sanitaire 1-1/2 po (Tri-Clamp)
- Matériau de la membranePTFE intégral
- Matériel de quincaillerieAcier inoxydable
- Type de port de sortie d’entréeBride sanitaire (Tri-Clamp)
- Pression maximale100 psi
- Teneur maximale en solides15/32 po Dia.
- Débit maximum40 gal/min
- Matériau du joint toriquePTFE
- Élévateur d’aspirationSec - 6.60 pi, humide - 29.50 pi
- Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
- Brochure de produits à l’appui
- Matériaux mouillésAcier inoxydable 316