Motion
37709EPX-R191
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® - style EPX 3510 , blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3/4 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI09183819
N° MFR37709EPX-R191
Prix7.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® - style EPX 3510 , blanc cassé, PTFE avec sulfate de baryum, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 3/4 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI09183819
N° MFR37709EPX-R191
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
Prix7.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    3/4 po
  • Diamètre extérieur
    2.250 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Chlore, cryogénique et fluorure d’aluminium, gaz, hydrocarbures, acides modérés, monomères, vapeur, produits caustiques forts
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Blanc cassé
  • Composition
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074192378
  • Matériel
    PTFE avec sulfate de baryum
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3510 EPX
  • CUP_NON
    191074192378

Aperçu

Description du fabricant
3510 EPX RING GASKET 1.063"ID 2.250"OD
  • Une épaisseur fait le travail de deux
  • Performance du joint et rétention de charge égales à 1/16 po (1.6mm)
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8 po (3.2mm)
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites
  • Même matériau que le GYLON traditionnel

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon