Spécifications
Dimensions
- Taille nominale du tuyau1 po
- Diamètre extérieur2.625 po
- Épaisseur globale0.094 po
- Épaisseur0.094 po
Détails
- DemandesCryogénie, hydrocarbures, peroxyde d’hydrogène, concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, réfrigérants, solvants, eau
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- CompositionPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Classe de pression des normes de brideASME B16.5 Classe 150
- Type de jointAnneau
- Code d’harmonisation3926904500
- Numéro CUP du fabricant191074217453
- MatérielPTFE avec microsphères d'aluminosilicate
- Température maximale500 °F
- Température minimale-450 °F
- Classe de pression150 psi
- Pression max. (bar)83 bars
- Pression max. (PSI)1200 psi
- Type de matériau en caoutchoucPTFE/GYLON
- Style3504 EPX
- CUP_NON191074217453
Aperçu
- Une épaisseur fait le travail de deux
- Performance du joint et rétention de charge égales à 1/16 po (1.6mm)
- Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8 po (3.2mm)
- Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites
- Même matériau que le GYLON traditionnel