Motion
37721EPX-R193
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® - style EPX 3504 , bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 1-1/2 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI09183829
N° MFR37721EPX-R193
Prix25.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité de bague GYLON EPIX® - style EPX 3504 , bleu, PTFE avec microsphères d’aluminosilicate, de marque, 0.094 po d’épaisseur, pour brides de tuyau de 1-1/2 po, ASME B16.5 classe 150
N° D’ARTICLE MI09183829
N° MFR37721EPX-R193
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
Prix25.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du tuyau
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.375 po
  • Épaisseur globale
    0.094 po
  • Épaisseur
    0.094 po

Détails

  • Demandes
    Cryogénie, hydrocarbures, peroxyde d’hydrogène, concentrations modérées d’acides et de certains produits caustiques, réfrigérants, solvants, eau
  • Marque
    Marque
  • Couleur
    Bleu
  • Composition
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Classe de pression des normes de bride
    ASME B16.5 Classe 150
  • Type de joint
    Anneau
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    191074204859
  • Matériel
    PTFE avec microsphères d'aluminosilicate
  • Température maximale
    500 °F
  • Température minimale
    -450 °F
  • Classe de pression
    150 psi
  • Pression max. (bar)
    83 bars
  • Pression max. (PSI)
    1200 psi
  • Type de matériau en caoutchouc
    PTFE/GYLON
  • Style
    3504 EPX
  • CUP_NON
    191074204859

Aperçu

Description du fabricant
3504 EPX RING GASKET 1.906"ID 3.375"OD
  • Une épaisseur fait le travail de deux
  • Performance du joint et rétention de charge égales à 1/16 po (1.6mm)
  • Compressibilité et tolérance/conformabilité de 1/8 po (3.2mm)
  • Le profil hexagonal breveté crée une superbe étanchéité et permet de se conformer aux surfaces de bride imparfaites
  • Même matériau que le GYLON traditionnel

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon