Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/4 po
- Longueur totale5.2 po
- Largeur totale2.2 po
- Poids de l’outil2.4 lb
- Couple450 po
Détails
- Type de batterieLithium-ion
- Style mandrinSans clé
- CouleurRouge/Noir
- Matériau du boîtierNylon renforcé
- Comprend(1) Tournevis, (2) Batteries, (1) Chargeur de batterie, (1) Clip de ceinture, (1) Sac d’entrepreneur
- Numéro CUP du fabricant045242536689
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Protecteur de surchargeOui
- RéversibleOui
- Type de commutateurDéclencheur
- CUP_NON045242536689
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension12 V
- Garantie5 ans (outil), 2 ans (batterie)
Aperçu
- Le groupe motopropulseur hydraulique FLUID-DRIVEMC réduit le contact métal sur métal dans l’outil, offrant un fonctionnement plus silencieux, une performance plus fluide et une durabilité accrue par rapport à un impact standard
- Un couple plus durable offre des temps de conduite similaires dans l’application que la plupart des visseuses à chocs 12V
- Un fonctionnement jusqu’à 2X plus silencieux rend cet outil idéal pour les espaces occupés
- La longueur de tête compacte et l’empreinte de la batterie compacte donnent plus d’accès que les pilotes d’impact concurrents
- Le moteur sans balai POWERSTATEMC offre une puissance maximale et une longue durée de vie du moteur
- L’intelligence REDLINKMD Plus de la TAILLE prévient les dommages causés à l’outil et à la batterie en raison d’une surcharge ou d’une surchauffe
- REDLITHIUM™ les batteries offrent plus de travail par charge et plus de travail pendant toute la durée de vie de la batterie
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Milwaukee Cordless Solutions CatalogMilwaukee offers the industry's best coverage with service available anywhere, fast turn times for everyone, and the best warrant in industry.
View flyer
Milwaukee Heat Stress FlyerMilwaukee Bolt Cooling Solutions flyer highlights heat stress prevention, OSHA National Emphasis Program awareness, and jobsite safety strategies to reduce heat illness and fatalities. Features cooling PPE, hard hat accessories, hydration products, fans, and activation instructions for staying cool in high-temperature work environments.
View flyer
Milwaukee Metalworking GuideMilwaukee's Metalworking Solutions Guide highlights abrasives, cutting wheels, grinding discs, and stainless-steel cutting solutions for industrial metalworking applications. The brochure covers Ceramic+, Performance+, and metalworking abrasive products designed for cutting, grinding, material removal, and high-performance fabrication environments.
View brochure
Milwaukee Hand Tool SolutionsMilwaukee Hand Tool Solutions - Combination Wrench Sets, Ratchet & Socket Sets, and Impact Duty Sockets.
View brochure
More resources
Milwaukee Bonded Abrasives Brochure
Abrasive Cutting & Grinding Solutions deliver the fastest cuts and unmatched productivity with Ceramic+ and Performance+ technology. Engineered for up to 2X faster material removal and up to 5X longer life in metal, they maximize efficiency and reduce changeouts.
Milwaukee Accessory Catalog
Milwaukee Accessory Catalog