Motion
44-304/TG
Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI09185806
N° MFR44-304/XL
Price$20.63/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en laine technique tricotée sans couture avec poignée en micromousse enduite de nitrile sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI09185806
N° MFR44-304/XL
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
Price$20.63/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    XL
  • Longueur
    50 cm
  • Taille
    XL

Details

  • Détails supplémentaires
    Conçue et développée en tant que gant respirant résistant aux coupures, l’huile MaxiCut® pour hommes s’associe à la protection contre les coupures, au confort, à la flexibilité et à la dextérité pour les environnements secs et huileux légers.
  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Nitrile
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Couleur
    Vert
  • Description de la construction
    Entrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Conçue et développée en tant que gant respirant résistant aux coupures, l’huile MaxiCut® pour hommes s’associe à la protection contre les coupures, au confort, à la flexibilité et à la dextérité pour les environnements secs et huileux légers.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • EN388
    4341
  • Caractéristiques
    Les revêtements en nitrile Micro-Foam sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Motif de prise
    Micromousse
  • Type de poignée
    Micromousse
  • Jauge de tricot
    15
  • Sans latex
    Oui
  • Matériau de la doublure
    Laine technique
  • Numéro CUP du fabricant
    616314276316
  • Fiche technique
  • CUP_NON
    616314276316

Aperçu

Description du fabricant
FIL TRICOTÉ SANS COUTURE 44-304/XL
  • Les revêtements en nitrile Micro-Foam sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
  • Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux de confort élevés
  • Renforcement entre le pouce et l’index
  • Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant résistant aux coupures le plus respirant sur le marché
  • La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs