Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM
- Longueur50 cm
- TailleM
Détails
- Détails supplémentairesConçue et développée en tant que gant respirant résistant aux coupures, l’huile MaxiCut® pour hommes s’associe à la protection contre les coupures, au confort, à la flexibilité et à la dextérité pour les environnements secs et huileux légers.
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA2
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume, doigts et jointures
- CouleurVert
- Description de la constructionEntrejambe avec pouce renforcé en tricot sans couture enduit
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionConçue et développée en tant que gant respirant résistant aux coupures, l’huile MaxiCut® pour hommes s’associe à la protection contre les coupures, au confort, à la flexibilité et à la dextérité pour les environnements secs et huileux légers.
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3884341
- CaractéristiquesLes revêtements en nitrile Micro-Foam sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Motif de priseMicromousse
- Type de poignéeMicromousse
- Jauge de tricot15
- Sans latexOui
- Matériau de la doublureLaine technique
- Numéro CUP du fabricant616314276354
- Fiche technique
- CUP_NON616314276354
Aperçu
- Les revêtements en nitrile Micro-Foam sont compatibles avec les huiles légères et fourniront une bonne prise et une excellente résistance à l’abrasion
- Fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures tout en maintenant des niveaux de confort élevés
- Renforcement entre le pouce et l’index
- Le revêtement en nitrile micromousse breveté offre une respirabilité de 360° , ce qui en fait le gant résistant aux coupures le plus respirant sur le marché
- La Skin Health Alliance a accordé une accréditation professionnelle en dermatologie à la suite de l’examen du dossier scientifique derrière ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation