Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.595 po
- Taille et pas de la chaîne50 / 5/8 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.591 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.080 po
- Diamètre de la broche0.200 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Pas transversal0.713 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606