Motion
SHUSTER 80-2OL

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-2OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI09185829
N° MFRSHUSTER 80-2OL
Prix17.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 80-2OL

Maillon de chaîne à rouleaux - 80 / 1 po chaîne et pas, maillon décalé
N° D’ARTICLE MI09185829
N° MFRSHUSTER 80-2OL

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.552 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.949 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Pas transversal
    1.153 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Lien de décalage
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
80-2 LIEN OFFSET