Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.895 po
- Taille et pas de la chaîne120 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure0.993 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.417 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.189 po
- Diamètre de la broche0.437 po
- Diamètre du rouleau0.875 po
- Pas transversal1.789 po
Détails
- Construction de la chaîneLien de décalage
- Numéro de chaîne et pas120 / 1-1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- Nombre de torons entre2
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606