Motion
SHUSTER 40-2RIVX10

SHUSTER CORP
SHUSTER 40-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 40 / 1/2 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI09185831
N° MFRSHUSTER 40-2RIVX10
Prix8.72 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 40-2RIVX10

Chaîne à rouleaux - série standard, 40 / 1/2 po pas, riveté, 2 brin(s), longueur :10 pi
N° D’ARTICLE MI09185831
N° MFRSHUSTER 40-2RIVX10

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.72 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.319 po
  • Largeur intérieure
    0.312 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.475 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Diamètre du rouleau
    0.313 po
  • Résistance à la traction
    8000 lbf
  • Pas transversal
    0.566 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    240 / 10 pi
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
BOÎTE DE PIEDS 40-2 RIVETED 10
  • Chaîne à rouleaux à double brin standard