Motion
SHUSTER 40-2CL

SHUSTER CORP
SHUSTER 40-2CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI09185833
N° MFRSHUSTER 40-2CL
Prix2.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER 40-2CL

Maillon de chaîne à rouleaux - 40 / 1/2 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI09185833
N° MFRSHUSTER 40-2CL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.287 po
  • Taille et pas de la chaîne
    40 / 1/2 po
  • Largeur intérieure
    0.309 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.472 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.059 po
  • Diamètre de la broche
    0.156 po
  • Pas transversal
    0.566 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
MAILLON DE CONNEXION À PINCE À RESSORT 40-2

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon