Motion
K244-2037

DICHTOMATIK
K244-2037

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 4.234 en DI, 4.512 en DE, matériau FFKM / Kalrez®
N° D’ARTICLE MI09186219
N° MFRK244-2037
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
K244-2037

Joint torique Dichtomatik - 0.139 en coupe transversale, 4.234 en DI, 4.512 en DE, matériau FFKM / Kalrez®
N° D’ARTICLE MI09186219
N° MFRK244-2037
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    4.234 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.512 po

Détails

  • Section transversale
    0.139 po
  • Tolérance de la section transversale
    +/-0.004 po
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +/-0.030 po
  • Matériel
    FFKM / Kalrez®
  • Méthode vendue
    Prix par unité
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    1
  • Nom commercial/de marque
    Dichtomatik
  • Série Type
    Kalrez®

Aperçu

Description du fabricant
75075230 AS568-244 O-RING