Motion
TMD02-1406-6

DUFF-NORTON
TMD02-1406-6

TMD02 Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 6 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI09187419
N° MFRTMD02-1406-6
Price$1,210.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD02-1406-6

TMD02 Series 12 V Direct Current (DC) Voltage, 250 lb Load Capacity, and 6 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI09187419
N° MFRTMD02-1406-6
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
Price$1,210.11/each

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.75 po
  • Longueur
    11.66 po
  • Accident vasculaire cérébral
    6 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    3.25 po

Details

  • Cycle de service à charge nominale
    0.25
  • Capacité de charge dynamique
    250 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Tension d’entrée
    12 V
  • Capacité de charge
    250 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    TMD
  • Vitesse à pleine charge
    0.40 po/s
  • Capacité de charge statique
    250 lb

Aperçu

Description du fabricant
TMD02-1406-6
  • Idéal pour les applications avec des charges légères et un espace limité
  • Entraînement par courroie pour un fonctionnement silencieux
  • Boîtier résistant à la corrosion
  • Le tube de traduction à clé élimine le besoin de couple de retenue