Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsXS
- Longueur50 cm
- TailleXS
Détails
- Détails supplémentairesMaxiFlex® Cut® a été conçu pour les personnes qui ont besoin d’une protection contre les coupures dans des environnements difficiles. Tous les gants MaxiFlex® Cut® sont accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Ils sont également prélavés avant l’emballage, ce qui garantit qu’ils sont « frais dès leur sortie de l’emballage » comme certifié par Oeko-Tex®
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi Isea3
- RevêtementNitrile
- Couverture du revêtementPaume et doigts
- CouleurNoir
- Description de la constructionTricot sans couture enduit sans silicone
- Type de poignetPoignet en tricot
- DescriptionMaxiFlex® Cut® a été conçu pour les personnes qui ont besoin d’une protection contre les coupures dans des environnements difficiles. Tous les gants MaxiFlex® Cut® sont accrédités dermatologiquement par la Skin Health Alliance. Ils sont également prélavés avant l’emballage, ce qui garantit qu’ils sont « frais dès leur sortie de l’emballage » comme certifié par Oeko-Tex®
- Mot-clé de descriptionGants résistants aux coupures
- EN3884331
- CaractéristiquesTechnologie CutTech pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures
- Motif de priseMicromousse
- Type de poignéeMicromousse
- Sans latexOui
- Matériau de la doublurePolyester Kevlar en nylon
- Numéro CUP du fabricant616314275913
- Fiche technique
- CUP_NON20616314275917
Aperçu
- Technologie CutTech pour développer nos propres fils et fibres haute performance uniques qui offrent une protection contre les coupures
- Le revêtement MicroFoam en nitrile breveté sur la paume et le bout des doigts offre une respirabilité de 360°
- Renforcement entre le pouce et l’index, améliore la résistance aux coupures et prolonge la durée de vie du gant
- Compatible avec l’écran tactile pour permettre à l’utilisateur d’utiliser un téléphone ou un appareil à écran tactile sans retirer les gants
- Prise optimisée grâce à notre finition en microtasse
- Pénétration minimale (perforation) ne laissant que la doublure douce contre la peau
- Sans silicone
- Fabriqué à partir de matériaux composants conformes aux réglementations fédérales en matière de contact avec les aliments, 21CFR, 170-199
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure des produits de sécurité EPI pour femmes PIPLe guide des vêtements de travail pour femmes met en évidence l’EPI bien ajusté conçu spécialement pour les femmes dans les environnements de construction et de fabrication. Il met l’accent sur l’amélioration de la sécurité, du confort et de la performance en offrant une protection sur mesure dans les catégories de vêtements à haute visibilité, tête, yeux, main, pied, voies respiratoires, ouïe et protection contre les chutes.
Voir la documentation
Catalogue de produits de sécurité pour entrepôt de PIPPour prévenir les blessures et les décès potentiels dans l’entrepôt, il est impératif de fournir aux travailleurs un EPI innovant et de haute technologie auquel ils peuvent faire confiance. Il n’y a pas deux environnements d’entrepôt identiques. Avec un large éventail de risques potentiels, avoir l’ÉPI approprié est la première étape cruciale pour protéger les employés et assurer la sécurité des entrepôts.
Voir la documentation
PIP Dépliant sur les marques d’EPI les plus populaires de l’industrie mondiale de la sécuritéPIP Global Safety présente les meilleures marques d’EPI de l’industrie conçues pour protéger les travailleurs dans un large éventail d’environnements industriels. Explorez des solutions pour les applications de la main, de la tête, des yeux, du visage, de l’ouïe, des voies respiratoires, des chutes, de l’électricité, du soudage et de la salubrité alimentaire.
Voir la documentation
Casque de protection MIPS PIPUne couche à faible frottement conçu pour aider à réduire la gravité des blessures à la tête. À l’impact, le système de sécurité Mips est conçu pour aider à réduire la force de rotation transférée à la tête en redirigeant les forces générées par l’impact.
Voir la documentation