Motion
8A004
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09190935
N° MFR8A004
Prix15.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Colliers d’arbre fendus en aluminium à deux pièces de type pince, profil bas, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09190935
N° MFR8A004
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
Prix15.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    0.6880 po
  • Longueur de vis
    0.3750 po
  • Taille de la vis
    4-40 x 3/8
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériel
    Aluminium
  • Qté du colis
    1
  • Type de produit
    Colliers d’arbre
  • Style vis/verrouillable
    Vis d'assemblage à tête creuse
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Style
    Profil bas
  • CUP_NON
    662786007538

Aperçu

Description du fabricant
8A004