Motion
50X100X10  HMSA10 RG

CR SEALS (SKF)
50X100X10 HMSA10 RG

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09191811
N° MFR50X100X10 HMSA10 RG
Prix33.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
50X100X10 HMSA10 RG

Tige de 50 mm de diamètre, diamètre extérieur de 100 mm, conception HMSA10 , matériau pour lèvres en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09191811
N° MFR50X100X10 HMSA10 RG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Diamètre de l’arbre
    50 mm
  • Poids
    0.15 lb

Détails

  • Type de conception
    HMSA10
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Lèvre unique
  • Matériel
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Température maximale
    212 °F
  • Température minimale
    -40 °C, -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 100 °C, -40 à 212 °F

Aperçu

Description du fabricant
50X100X10 HMSA10 JOINT RG