Motion
34474SA-BX

DICHTOMATIK
34474SA-BX

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 3.438 de diamètre d'arbre, 4.756 de diamètre extérieur, 0.438 de largeur totale, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09193563
N° MFR34474SA-BX
Prix35.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
34474SA-BX

TCM; Joint d'huile TCM Dichtomatik - 3.438 de diamètre d'arbre, 4.756 de diamètre extérieur, 0.438 de largeur totale, matériau de lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI09193563
N° MFR34474SA-BX
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
Prix35.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.756 po
  • Largeur totale
    0.438 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.438 po
  • Poids
    0.26235 lb

Détails

  • Description de la construction
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. Boîtier métallique extérieur avec plaque de renforcement
  • Plage de température continue
    -40 à 200°F
  • Mot-clé de description
    joint d'huile; joint d'huile dichtomatik ; joint d'huile rotatif; joint d'huile national; les joints d’étanchéité nationaux; joint d'huile skf; sceau en peau brute chicago; joints tcm; joint tcm; joints d'arbre radiaux; joint d'huile radial; joints d'huile de pouces; joint d'huile de po; joints d'huile d'arbre; joint d'huile de réglette; joint d'arbre en caoutchouc; joint à lèvres de l'arbre; joint d'étanchéité à l'huile de trelleborg; Joints d'huile Trelleborg ; joint d'huile de type lèvre; joints de boîte de vitesses; joint d'huile en caoutchouc; joint d'huile de roulement; joints d'huile de parker; joint d'huile cr; joints d'huile d'arbre rotatifs; joint à lèvres en caoutchouc; joint à vis; fabricants de joints d'huile; sceaux en peau brute chicago; joint d'étanchéité de la barrière; joint à double embout; prix du joint d'huile; joint d'huile de la boîte de vitesses; joint d'étanchéité à lèvres; joint en caoutchouc; joint d'étanchéité en caoutchouc; joints en caoutchouc; bague d'étanchéité en caoutchouc; joint d'huile nbr; joint nbr; joints d'huile nbr; sceaux nbr
  • Duromètre
    70 Duromètre
  • Dureté
    70 Shore D
  • Code d’harmonisation
    4016.93.5020 États-Unis
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Catalogue du fabricant
    Catalogue des joints d’huile Dichtomatik
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34474SA-BX
  • Numéro CUP du fabricant
    750886095675
  • Tolérance au désalignement
    dépend des détails de l’application
  • Nombre de lèvres
    1
  • Tolérance de pression
    Moins de 10 psi
  • Type de joint
    Une seule lèvre avec un ressort de jarretière. Boîtier métallique extérieur avec plaque de renforcement
  • Série
    SA
  • Synonyme
    Joint d’arbre radial; Joint d’huile; Joint d’étanchéité à la graisse; Joint d’étanchéité à la lèvre
  • Application typique
    Essieus, boîtes de vitesses, autres utilisations industrielles, pompes, transmissions

Aperçu

Description du fabricant
75021870 3.438 poX4.756 poX0.438 NBR BUNA SA
  • Très bonne résistance à l’huile et à l’essence
  • Résistance supérieure aux fluides hydrauliques à base de pétrole
  • Vaste gamme de températures de service
  • Bonne résistance aux solvants d’hydrocarbures
  • Très bonne résistance aux alcalis et aux acides