Spécifications
Dimensions
- Alésage ou diamètre extérieur1.142 po
- Diamètre de l’arbre0.788 po
- Poids2 g
Détails
- Plage de température continue-40F à 212F
- Type de conceptionVS
- Matériau pour les lèvresNBR (Buna)
- Numéro CUP du fabricant750886192183
- Quantité du colis1
- SynonymeÉlingue
- Application typiqueÉquipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
- CUP_NON750886192183
Aperçu
- L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
- Les sont conçus pour des applications plus robustes
- L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
- Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application