Motion
VS-150-BX

DICHTOMATIK
VS-150-BX

5.906 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09194058
N° MFRVS-150-BX
Prix12.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
VS-150-BX

5.906 Anneau en V NBR (Buna) diam. de la tige nominale
N° D’ARTICLE MI09194058
N° MFRVS-150-BX
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
Prix12.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    6.653 po
  • Diamètre de l’arbre
    5.906 po
  • Poids
    38 g

Détails

  • Plage de température continue
    -40F à 212F
  • Type de conception
    VS
  • Matériau pour les lèvres
    NBR (Buna)
  • Numéro CUP du fabricant
    750886192930
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886192930

Aperçu

Description du fabricant
75095269 5.906 NBR ARBRE NOMINAL
  • L’anneau en V de style VS est conçu avec un corps en forme de trapèze pour aider à maintenir l’anneau en V en place sur la tige
  • Les sont conçus pour des applications plus robustes
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application