Motion
75095313

DICHTOMATIK
75095313

Anneau en V - 1.989 po de diamètre d’arbre, 1.8900 po de plage d’arbre, 2.481 po de diamètre extérieur, matériau FKM
N° D’ARTICLE MI09194085
N° MFR75095313
Prix10.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
75095313

Anneau en V - 1.989 po de diamètre d’arbre, 1.8900 po de plage d’arbre, 2.481 po de diamètre extérieur, matériau FKM
N° D’ARTICLE MI09194085
N° MFR75095313
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
Prix10.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage ou diamètre extérieur
    2.481 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.989 po
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    1.8900 po
  • Poids
    7.6667 g

Détails

  • Plage de température continue
    -20F à 400F
  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    FKM
  • Numéro CUP du fabricant
    750886193807
  • Quantité du colis
    1
  • Synonyme
    Élingue
  • Application typique
    Équipement rotatif, transmission de puissance, boîtes d’engrenages, pompes, moteurs
  • CUP_NON
    750886193807

Aperçu

Description du fabricant
75095313 1.989 ARBRE NOMINAL DIA FKM
  • L’anneau en V de style VA est conçu pour fonctionner dans la plupart des applications industrielles standard
  • L’anneau en V se monte directement sur l’arbre et tourne avec l’arbre
  • Les forces centrifuges créées avec l’anneau en V détourneront les contaminants du point d’étanchéité de l’application